missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Polypropylène, capuchon ouvert avec adaptateur fermé, 53 mm

Description
- Capuchons et adaptateurs interchangeables pour une grande flexibilité de connexion pour les voitures
- Capuchon et adaptateur autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Taille de bouchon | 3 in (76 mm) |
| Couleur | Blanc |
| Aperçu général | Bouchon ouvert avec adaptateur fermé |
| À utiliser avec (équipement) | Carboys et autres adaptateurs |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Bouchon |