missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Sacs utilitaires en polyéthylène

Numéro de catalogue. 13717283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 12 po. (254 x 305 mm)
10 x 16 po. (254 x 406 mm)
12 x 20 po. (305 x 508mm)
12 x 6 po. (305 x 152 mm)
12 x 8 po. (305 x 203 mm)
14 × 10 po. (356 x 254 mm)
16 x 10 po. (406 x 254 mm)
18 x 10 po. (457 x 254 mm)
18 × 12 po. (457 x 305 mm)
20 x 12 po. (508 x 305 mm)
6 x 10 po. (152 x 254 mm)
8 x 12 po. (203 x 305 mm)
Épaisseur (métrique):
0.038 mm
0.102 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Épaisseur (métrique)
13717283 12 x 20 po. (305 x 508mm) 0.102 mm
22260173 20 x 12 po. (508 x 305 mm) 0.038 mm
13717282 10 x 16 po. (254 x 406 mm) 0.102 mm
0181513F 18 × 12 po. (457 x 305 mm) 0.102 mm
0181513J 12 x 6 po. (305 x 152 mm) 0.102 mm
13717281 10 x 12 po. (254 x 305 mm) 0.102 mm
13717279 6 x 10 po. (152 x 254 mm) 0.102 mm
22260170 16 x 10 po. (406 x 254 mm) 0.038 mm
22260164 12 x 8 po. (305 x 203 mm) 0.038 mm
0181513L 18 x 10 po. (457 x 254 mm) 0.102 mm
22260169 14 × 10 po. (356 x 254 mm) 0.038 mm
13717280 8 x 12 po. (203 x 305 mm) 0.102 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 13717283 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H13178 1220
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les sacs réutilisables et transparents conviennent bien à l’expédition ou au stockage et sont particulièrement utiles comme sacs d’échantillons

  • Matériel approuvé par la FDA; Sans latex
  • Différentes tailles disponibles pour mieux répondre aux besoins d’emballage spécifiques
  • Non autoclavable

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache autobloquante
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x P) 12 x 20 po. (305 x 508mm)
Longueur (impériale) 12 po.
Largeur (impériale) 20 in
Type de produit Sac à échantillons
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (métrique) 508 mm
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats