missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyéthylène glycol monododécyl éther (n=environ 25), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc-jaune |
| Nom ou substance chimique | Polyethylene Glycol Monododecyl Ether (n=approx. 25) |
| Forme physique | Cristal à 20 °C |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0097 |
| RTECSNumber | JR5990000 |
| TSCA | Oui |