missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyéthylène glycol 1 500
Description
La fusion cellulaire induite par le polyéthylène glycol (PEG) est devenue une méthode standard en génétique cellulaire somatique. La fusion cellulaire promue par le PEG est impliquée dans la production des cellules hybridomes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Polyethylene glycol 1,500 |
| pH | 5 à 7 |
| Point de fusion | 44 °C à 48 °C |
| Quantité | 250 g |
| Odeur | Inodore |
| Indice de Merck | 14,7568 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau et les solvants organiques. Insoluble dans les hydrocarbures aliphatiques. |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 500-038-2 |
| RTECSNumber | TQ4030000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche