missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau d’avertissement en polyester : BOUTEILLESVIDES DE CO2 À NE PAS UTILISER
Description
- Le polyester est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
- Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques
Spécifications
Spécifications
| Finition | Plastifié |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent à température froide |
| Aperçu général | Polyester avec recouvert de polyester |
| Type de support | Auto-adhésif |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,01 in |
| Afficher plus de résultats |