missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau de danger en polyester : EMPÊCHER LA ZONE DANGEREUSE D’ENTRER

Numéro de catalogue. 19107410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19107410 10 x 7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19107410 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 84097

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation appropriée. Le Brady™ panneau de danger est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Le polyester est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
  • Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques

Spécifications

Finition Plastifié
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent à température froide
Aperçu général Polyester avec recouvert de polyester
Type de support Auto-adhésif
Hauteur (impériale) 7 in
Température max. (impériale) 230 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,01 in
Largeur (impériale) 10 in
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 10 x 7 po.
Texte affiché ÉVITEZ LA ZONE DANGEREUSE
Type de produit Safety Sign
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats