missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau de danger en polyester : LE PERSONNEL AUTORISÉ UNIQUEMENT PAR LE CHROME … HEXAVALENT. DES RESPIRATEURS POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES DANS CE DOMAINE.

Numéro de catalogue. 19105770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19105770 14 × 10 po.
19105767 10 x 7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19105770 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 126257

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation appropriée. Le Brady™ panneau de danger est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Le polyester est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
  • Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques

Spécifications

Finition Plastifié
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique permanent à température froide
Aperçu général Polyester avec recouvert de polyester
Type de support Auto-adhésif
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 230 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,01 in
Largeur (impériale) 14 pouces
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché LE RISQUE DE CANCER DU CHROME HEXAVALENT CHROME (VI) OR Cr (VI) PEUT ENDOMMAGER LA PEAU, LES YEUX, LES VOIES NASALES ET LES POUMONS. PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT. DES RESPIRATEURS POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES DANS CE DOMAINE.
Type de produit Danger Sign
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats