missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Cellule solaire polycristalline avec fils

Numéro de catalogue. S26590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
54 x 54 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
S26590 54 x 54 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S26590 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH201704

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La cellule solaire polycristalline comprend des fils jaunes et rouges, et est idéale pour être utilisée avec d’autres appareils de 1,5 V, y compris des buzzers, moteurs, ampoules et bien plus encore.

  • Comprend des mines jaunes et rouges (environ 5,5 po chacune)
  • Excellent pour une grande variété de projets de foire scientifique et de démonstrations en classe

Spécifications

Type de produit Cellule solaire
Matériau Polycristalline
Taille 54 x 54 mm
Comprend Fils
Exigences électriques 2 V, 0,26 W, 130 mA