Learn More
Poly(méthylhydrosiloxane)
Description
Le poly(méthylhydrosiloxane) est utilisé dans la réduction des esters en alcools, catalysé par une combinaison de dichlorure de titanocène et de n-BuLi ou d’EtMgBr. C’est une alternative plus sûre au triéthysilane, B22063, pour la réduction des oxydes de phosphine en phosphines, catalysée par Ti(O-i-Pr)4. Il est également utilisé dans la synthèse d’amines plus vertes par amination réductrice comme alternative aux borohydrures.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Poly(methylhydrosiloxane) |
| Densité | 1.006 |
| Renseignements sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | ca 1900 |
| Point d’éclair | 204°C (399°F) |
| Indice de réfraction | 1.398 |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche