missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Argos Technologies™ PolarSafe™ Bandes pour le stockage cryo
Description
Utilisation à des températures aussi basses que -196 °C (-320 °F)
- Convient à l’utilisation sur des tubes de microcentrifuge, des cryoviaux, des racks, des boîtes et des plaques de micro-titrage
- Pas besoin de s’auto-laminer
- Des labels plus minces signifient que les tubes peuvent encore s’adapter à la plupart des systèmes de stockage
- Facile à voir — les couleurs vives permettent d’identifier des échantillons dans la boîte
- Formulation d’adhésif unique pour une durabilité supplémentaire
Order Info
Disponible en rouleaux ou feuilles pour une utilisation avec des imprimantes laser.
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Peel and Stick |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Côtés à imprimer | Avant |
| Technologie d’impression | Laser |
| Type de produit | Micryo Barrette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tube PCR de 0,2 mL, peut même être utilisé dans les incubateurs |
| Température min de fonctionnement (métrique) | -196 °C |
| Afficher plus de résultats |