missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Essentials Boîtes de rangement en polypropylène de 100 places

Numéro de catalogue. 03391555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Mauve
Noir
Orange
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
03391555 Mauve
03391554 Orange
03391552 Bleu
03391206 Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 03391555 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 0675526

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avec serrure et joint renforcés pour un rangement sécurisé

  • Les charnières triples renforcées empêchent les fissures ou les ruptures
  • L’impression alphanumérique en gras permet un suivi précis des échantillons
  • La serrure à ajustement par clic garantit que la boîte ne s’ouvrira pas par accident — une grosse fermeture permet de s’ouvrir facilement avec des gants

Les boîtes résistent à des températures allant de -80 °C à 121 °C, et ne se dégradent pas après des dégels répétés. Chaque boîte présente une grille alphanumérique à l’extérieur et à l’intérieur, des anneaux empilants et une surface mate adaptée aux marqueurs ou aux labels. Disponible avec des couvercles transparents ou fluorescents et un fond transparent pour une identification visuelle facile. Les boîtes contiennent des microtubes de 0,5, 1,5 et 2,0 mL ainsi que la plupart des marques de fioles cryogéniques. La boîte noire convient aux échantillons photosensibles.

Spécifications

Couleur Mauve
Matériau Polypropylène
Forme Carrée
Catégorie Cryo Box
Capacité Tubes de 0,5, 1,5 et 2 mL
Quantité Pack 5
Hauteur (impériale) 5,08 cm (2 po)
Hauteur (métrique) 6.1 cm