missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Platine, 5% sur la pâte d’alumine, 5R94
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Platinum |
| Nom Remarque | 5% sur la pâte d’alumine, 5R94 |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 25 g |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-116-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche