missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Youngstown Barrel & Drum Tambours en plastique à tête serrée
Description
- Fabriqué en polyéthylène haute densité résistant aux produits chimiques
- Tambours à tête serrée pour le transport de liquides dangereux
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ONU 1H1/Y1.8/100 |
| Type de produit | Tambours en plastique à tête serrée |
| Capacité (impériale) | 57 L (15 gal) |
| Capacité (métrique) | 56.78 L |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de solides ou de liquides dangereux |
| Matériau | Plastique |
| Classe de transport | 50 |
| Type de tête | Hermétique |
| Hauteur (impériale) | 26,25 pouces. |
| Afficher plus de résultats |