missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedPro Pansements en plastique stérile
Description
- Tampon en nylon antiadhésif
- 3/4 x 3 po (19 x 76 mm)
- Tampon en nylon antiadhésif, ventilé
- Stérilisé
- Emballage individuel
- 100 par boîte
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Pansement adhésif |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (impériale) | 2,99 po ±0,04 po |
| Longueur (métrique) | 76 mm ±1 mm |
| Largeur (métrique) | 19 mm ±1 mm |
| Largeur (impériale) | 0,75 po ±0,04 po |
| Poids (métrique) | 0,35 g ±2 % |
| Poids (impériale) | 0,012 oz ±2 % |
| Quantité | 100/boîte |
| Afficher plus de résultats |