missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Boîtes pour lames en plastique
Description
- Construction durable en plastique ABS et doublures internes en liège pour coulisses de protection
- Stockez et protégez 25, 50 ou 100 diapositives
- La carte d’index s’insère dans le couvercle pour enregistrer les titres des diapositives
- Les emplacements numérotés sur la boîte correspondent à l’index du couvercle pour maintenir l’organisation
- Des couvercles séparés des boîtes à 25 et 50 glissières pour un stockage et une récupération faciles
- Disponible en rouge, blanc ou bleu selon les couleurs ou les préférences esthétiques
- la boîte à 50 glissières s’ouvre et se ferme à l’aide d’un loquet en plastique; La boîte de 100 coulisses a un couvercle articulé avec un fermoir métallique
Dimensions (fermé)
Boîte à 25 glissières : 5,5 3,375 × " 1,25" (9,5 × 8,3 3,8 × cm)
Boîte à 50 glissières : 8,25" × 3,375" × 1,25" (21 × 8,5 × 3 cm)
Boîte à 100 glissières : 8,25" x 6,375" x 1,25" (21 x 16 x 3 cm) " ×
Spécifications
Spécifications
| Capacité de lame | 100 |
| Couleur | Bleu |
| Aperçu général | Boîte à diapositives 100; Bleu |
| Capacité de dispositif | Diapositives 25, 48, 50 |
| Dimensions (L x l x H) | 8,25 x 6,375 x 1,25 po. (21 x 16 x 3,8 cm) |
| Hauteur (impériale) | 1,25 po. |
| Hauteur (métrique) | 3.8 cm |
| Longueur (impériale) | 8,25 po. |
| Longueur (métrique) | 21 cm |
| Matériau | Plastique ABS |
| Afficher plus de résultats |