missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Plastic Sign: MUSTER POINT 2
Improve workplace safety with proper signage and markings. This Brady™ corner hole mounted sign is a durable, clear and effective tool to raise awareness in fire emergencies or disasters.
$20.40 - $46.66
Spécifications
| Material | Polystyrene |
|---|---|
| Quantity | 1 Ea. |
| Adhesive Type | Non-adhesive |
| Description | Laminated Polystyrene |
| Mounting Type | Corner Holes |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19109935
|
Brady™
139671 |
20 x 14 in. |
chaque for $37.86
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109934
|
Brady™
139670 |
14 x 10 in. |
chaque for $20.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109936
|
Brady™
139672 |
24 x 18 in. |
chaque for $46.66
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Polystyrene signs are thin, pliable, and durable
- Safety signs are important facility visuals that are vital to communicating warnings and other safety information
- For indoor and outdoor use
Spécifications
| Polystyrene | |
| Non-adhesive | |
| Corner Holes | |
| -40°F | |
| Rectangular | |
| MUSTER POINT 2 |
| 1 Ea. | |
| Laminated Polystyrene | |
| 176°F | |
| 0.0591 in. | |
| -40°F to 176°F | |
| Green on White |