missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plas Labs™ Conteneurs à lapins

Numéro de catalogue. 361040109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
6,5 po.
Longueur (impériale):
22 po
Plage de poids:
4000 à 7000 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale) Longueur (impériale) Plage de poids
361040109 6,5 po. 22 po 4000 à 7000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361040109 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 800GN9

Conçu pour minimiser les traumatismes

  • Les bords très polis empêchent les irritations, surtout au niveau du cou
  • La surface antidérapante offre une meilleure appui et aide à calmer l’animal
  • Une plaque culasse arrière courbée unique minimise le risque de blessure au dos
  • Trou d’accès arrière pour les tests de pyrogènes
  • L’appareil peut être désinfecté dans une laveuse en cage jusqu’à 180 °F ou stérilisé chimiquement. L’acrylique transparent aide à conserver la chaleur corporelle.
  • Les barres de tête verticales (ajustables) sont facilement amovibles si nécessaire. La goupille en acier inoxydable permet plusieurs points de réglage fins pour la plaque de manche. Les tampons antidérapants assurent la stabilité de l’unité.
  • Des tailles supplémentaires disponibles; Contactez votre Fisher Scientific™ représentant

Spécifications

Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Conçu pour minimiser les traumatismes
Catégorie Conteneur à lapins
Matériau Acrylique
Méthode de stérilisation Stérilisé chimiquement ou lavé à 180 °F
Dimensions (L x l x H) 22 x 6 x 6,5 po. (55,88 x 20,32 x 16,51 cm)
Longueur (impériale) 22 po
Longueur (métrique) 55.88 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 20.32 cm
Hauteur (impériale) 6,5 po.
Hauteur (métrique) 16.51 cm
Plage de poids 4000 à 7000 g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats