missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Hydromètres pétroliers en forme ordinaire
Description
- Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels
- Sans thermomètre dans le corps
- Longueur approximative : 152 mm
- Utilisez Fisherbrand le cylindre 08-530E; Volume liquide de 140 mL
- Température de normalisation : 60 °F
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande
Certifications
NIST™ traçable. Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité des instruments selon les normes fournies par NIST™.
Compliance
Respecter ou dépasser ASTM™ les spécifications E 100 acceptées par NIST™ un U.S. Bureau des mines, calibré selon les ASTM™ spécifications E 126
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Plain Form API ASTM Hydrometer |
| Incrément | 0.2° |
| Certifications/Conformité | NIST traçable; ASTM E100-14 |
| Longueur (métrique) | 152 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cylindre en verre borosilicate de 175 mL |
| À utiliser avec (application) | Produits pétroliers |
| Température de normalisation | 60 °F |
| Plage de l’API | 69 à 81° ASTM 8H-62 |