missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pivalonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pivalonitrile |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 83.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |