missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide pivalique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pivalic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 164 °C |
| Quantité | 400 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 102.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| RTECSNumber | TO7700000 |
| TSCA | Oui |