missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Supports vides PipetmanTM EXPERTTM pour embouts de pipette standard

Description
À utiliser avec EXPERT des embouts d’ajustement universels.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Color | Transparent |
| Holds | Pointes de pipette (10 μL) |
| Material | Polypropylène |
| Positions | 1 |
| Shape | Rectangulaires |
| Stackable | Oui |
| Sterility | Non stérile |
| For Use With (Equipment) | EXPERT Pointes de pipette à ajustement universel |
| Quantity | 1 Rack/Pk. |
| Afficher plus de résultats |