missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIPES, 98%
Description
PIPES est couramment utilisé comme agent tampon en biochimie.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
PIPES est couramment utilisé comme agent tampon en biochimie.
Solubilité
Soluble dans une solution d’hydroxyde de sodium 1M. Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
PIPES est couramment utilisé comme agent tampon en biochimie.
Solubilité
Soluble dans une solution d’hydroxyde de sodium 1M. Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | PIPES |
| Point de fusion | >300 °C |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 817713 |
| Indice de Merck | 147479 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans une solution d’hydroxyde de sodium 1M. Légèrement soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 302.37 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 227-057-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche