missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pipérazine Dihydrobromure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Piperazine Dihydrobromide |
| Point de fusion | 360°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 247.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |