missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pinacol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pinacol |
| Point de fusion | 43 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 174 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 118.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0233&(2)-0240 |
| RTECSNumber | EK1720000 |
| TSCA | Oui |