missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bleu de pigment 15, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pigment Blue 15 |
| Point de fusion | 480 °C |
| Couleur | Bleu/Violet |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids de formule | 576.08 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3299&(5)-5216 |
| RTECSNumber | GL8510000 |
| TSCA | Oui |