Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ Solution de substrat NBT/BCIP
Description
Thermo Scientific™ Pierce La NBT et BCIP les substrats sont des poudres et des solutions prêtes à l'emploi de tétrazolium nitro-bleu et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate pour la coloration par blot chromogénique et IHC avec des sondes phosphatases alcalines.
Points clés :
AP substrat – pour la détection de l’activité de phosphatase alcaline (alk-phos) sur des milieux solides, y compris la nitrocellulose et les membranes PVDF, ainsi que des échantillons de tissus fixés
Chromogène–, aucun équipement spécial nécessaire pour la visualisation; produit un précipité violet-noir facile à photographier
Les options – d’emballage choisissent des NBT individuels et BCIP des poudres, ou des solutions préformulées prêtes à l’emploi avec ou sans suppresseur de levamisole
1-Step™ NBT/BCIP
- Idéal pour les applications immunoblottantes
- Variabilité minimale de l’analyse à l’essai
1-Step Suppresseur NBT/BCIP Plus
- Idéal pour colorer les tissus testés avec la phosphatase alcaline intestinale de veau sans l’interférence causée par les phosphatases endogènes
- Contient 1 mM de léamisole pour inhiber l’activité phosphatase endogène
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Solution de substrat Pierce 1-Step NBT/BCIP |
| Type de produit | Substrat |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Forme | Liquide |
| Compatibilité des membranes | Nitrocellulose, PVDF |
| Gamme de produit | 1-Step |
| Quantité | 250 mL |
| Substrat | Phosphatase alcaline |
| Réactivité | Phosphatase alcaline |
| Contenu et stockage | À la réception, entreposez le produit à 4 °C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.