Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Agarose Avidin monomérique
Description
Thermo Scientific™ Pierce Les résines et kit monomériques d’Avidin permettent une liaison douce, réversible et une purification des protéines biotinylées.
Avec l’avidine ou la streptavidine typiques, l’affinité de liaison à la biotine (Kd = 10-15M) est telle que la purification avec ces milieux traditionnels nécessite des conditions de dénaturation pour l’élution, comme 8M Guanidine·HCl au pH 1,5 ou une ébullition dans le tampon de chargement d’échantillons SDS-PAGE réduit. En plus de leurs effets néfastes sur la protéine biotinylée d’intérêt, ces conditions d’élution sévères provoquent généralement le détachement de la résine par des protéines superflues (c’est-à-dire les sous-unités avidine ou streptavidine) et co-éluées avec le produit de purification désiré. En revanche, lorsque l’avidine est couplée à une résine (par exemple, l’agarose perlée réticulée ou UltraLink la résine) comme monomère de la sous-unité, sa spécificité pour la biotine est conservée, mais son affinité de liaison à la biotine diminue à un niveau (Kd = 10-8M) propice à une élution ultérieure.
Points clés :
Le produit non dénaturant – purifie les produits biotinylés en utilisant des conditions d’élution douces (biotine libre de 2 mM)
L’agarose monomérique réutilisable – d’Avidine peut être régénérée et réutilisée au moins 10 fois, avec seulement une perte marginale de la capacité de liaison à la biotine (environ 2,5% de diminution par régénération)
Le spécifique – conserve la spécificité de liaison à la biotine et une faible liaison non spécifique de l’avidine native
Échantillons de liaison flexible – dans divers tampons physiologiques et élue soit avec 0,1M glycine, soit par compétition avec 2 mM de biotine
Bonne capacité – de liaison supérieure à 1,2 mg de BSA/mL biotinylé de résine
Achat pratique – de l’agarose ou UltraLink™ des résines autonomes, ou un kit de purification complet avec colonne préemballée et tampons
Caractéristiques spécifiques à chaque article :
- Les résines d’agarose et le kit sont basés sur de l’agarose perlée réticulée à 4%
- UltraLink La résine est un support acrylamide (UltraLink Biosupport)
Comprend :
Le kit contient une colonne préemballée d’agarose Avidine monomérique ainsi que des tampons de reliure et d’élution.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À la réception, entreposez le produit à 4 °C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Gamme de produit | Pierce |
| Quantité | 10 mL |
| Cible | Molécule marquée à la biotine |
| Catégorie | Résine |
| Phase stationnaire | Avidin |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
| Capacité de liaison | ≥1,2 mg de liaison BSA biotinylée par mL de résine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.