missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Colonnes jetables, 2 mL

Numéro de catalogue. PI29920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 colonnes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI29920 100 colonnes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI29920 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29920
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Colonnes goutte-à-goutte vides (0,5 à 5 mL) avec correspondance frits et capuchons pour les résines perlées d’affinité ou désalées à utiliser dans les techniques de purification par flux gravitationnel.

Thermo Scientific™ Pierce Les colonnes en plastique jetables sont des colonnes vides avec des couvercles assortis frits et des capsules, utilisées dans diverses techniques d’affinité ou de désalage à base de résine.

Informations complémentaires et commande en ligne

Ces ensembles en vrac de colonnes vides sont des dispositifs économiques et pratiques pour les supports de purification d’affinité et le désalage des résines pour les procédures d’écoulement gravitationnel. Trois tailles de colonnes sont offertes, adaptées aux procédures nécessitant des volumes de résine de 0,5 à 10 mL. Les colonnes en plastique sont fournies avec des paires assorties de disques en polyéthylène et des capuchons en polypropylène (en haut et en bas). Les colonnes sont abordables pour un usage unique et suffisamment durables pour préparer et entreposer des colonnes à plusieurs usages.

Points clés :

  • Pour la purification par affinité gravité-écoulement sur établi et la chromatographie par exclusion de taille
  • Fourni avec des disques, des bouchons et des bouchons d’extrémité en polyéthylène poreux
  • Les colonnes peuvent être préemballées et stockées jusqu’à ce que nécessaire
  • Compatible avec la plupart des types d’éluents tampons aqueux couramment utilisés en chromatographie
  • Des entonnoirs en plastique peuvent être fixés pour agrandir le réservoir tampon afin d’augmenter les débits

Comprend :

Le pack d’essai contient deux colonnes de chaque taille disponible (six colonnes au total), des accessoires de colonne assortis (disques et capuchons) et un entonnoir (prolongateur de réservoir de colonne)

Spécifications

Aperçu général Colonnes jetables, 2 mL
Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Gamme de produit Pierce
Quantité 100 colonnes
Catégorie Colonne de centrifugation
Format Colonne d’écoulement gravitationnel
Type de colonne Colonne vide, filtre en polyéthylène
Capacité (métrique) 2 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.