missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ D-Galactose Agarose

Numéro de catalogue. PI20372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI20372 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI20372 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20372
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Liez et purifiez par affinité les lectines, les galactosidases et d’autres molécules de liaison au galactose à l’aide de cette résine d’agarose perlée avec la thio-alpha-D-galactose immobilisée.

Thermo Scientific™ Pierce L’agarose de D-Galactose permet la purification des lectines, des galactosidases et d’autres molécules liant le galactose.

Le D-Galactose immobilisé est une résine d’affinité agarose perlée qui permet la purification des agglutinines, lectines, toxines et autres protéines liant le galactose, les protéines liant la N-acétylgalactosamine ou les protéines liant les glucides. Cette méthode de purification est plus douce et/ou plus spécifique que les autres, permettant la récupération des protéines de manière à préserver l’activité pour les applications en aval.

Points clés :

  • Ligand – thio-alpha-D-galactose

  • Synonymes – thio-alpha-gal, thio-gal

  • Support – 6% d’agarose perlée réticulée

  • Capacité – de liaison supérieure à 20 mg de jacaline par millilitre de résine sédentaire

  • Formatez – une boue de résine à 50% dans 0,02% d’azide de sodium

Recommandé dans les domaines suivants :

Purification de l’alpha-galactosidase A chez l’humain; Purification de lectines de type C; Purification par entérotoxine labile à la chaleur d’E. coli; Purification de la toxine du choléra (CT)

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à 4 °C.
Gamme de produit Pierce
Quantité 5 mL
Cible Lectin
Catégorie Agarose
Phase stationnaire D-Galactose
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité (métrique) ≥20 mg Jacalin per mL of Settled Resin

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.