Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Colonnes centrifugeuses
Description
Colonnes centrifugeuses Pierce
Thermo Scientific Pierce les colonnes centrifugeuses sont des outils pratiques pour manipuler 40 μL à 20 mL d’un support d’affinité pour la purification. Les colonnes sont faites de polypropylène à faible liaison aux protéines et contiennent un filtre en polyéthylène (taille de pore ~30 μm) pour une compatibilité avec la purification des protéines.
Il suffit d’ajouter la résine d’affinité à la colonne de polypropylène, d’enlever le fond à torsason, et de laisser la résine s’entasser elle-même. Ensuite, ajoutez votre échantillon, laissez-le se lier au support, et utilisez une centrifugeuse pour laver efficacement les contaminants et éluer votre protéine purifiée.
Les colonnes centrifugeuses Pierce peuvent être utilisées en format spin ou en flux gravitationnel. Le format de centrifugation réduit le temps de traitement de l’échantillon et rend le lavage et l’élution des colonnes plus efficaces. Pour les procédures d’écoulement gravitationnel et les étapes de liaison avec des échantillons dilués lorsque le temps de traitement est lent souhaité, des prolongateurs de colonnes peuvent être utilisés pour augmenter la capacité du réservoir de colonne. Utilisez n’importe quelle combinaison de techniques de traitement pour obtenir les meilleurs résultats possibles en chromatographie.
Colonnes de 0,8 mL
- Volume maximal : 800 μL
- Volume de résine recommandé : 40 –400 μL
- Tube récepteur : s’adapte aux tubes de microcentrifuge standards
- Bouchon : Joint torique à bouchon
- Fond à envergure
Colonnes de 2 mL
- Volume maximal : 5 mL (2 mL de lit de résine, 3 mL d’échantillon)
- Volume de résine recommandé : 400 μL –2 mL
- Tube récepteur : équipé de tubes centrifugeuses coniques standard de 15 mL
- Bouchon : bouchon à vis
- Un fond à enlever et un bouchon pressant pour re-sceller
Colonnes de 5 mL
- Volume maximal : 8 mL (5 mL de lit de résine, 3 mL d’échantillon)
- Volume recommandé de résine : 15 –mL
- Tube récepteur : équipé de tubes centrifugeuses coniques standard de 15 mL
- Bouchon : bouchon à vis
- Un fond à enlever et un bouchon pressant pour re-sceller
Colonnes de 10 mL
- Volume maximal : 22 mL (10 mL de lit de résine, 12 mL d’échantillon)
- Volume recommandé de résine : 2 –10 mL
- Tube récepteur : s’adapte à des tubes centrifugeuses coniques standards de 50 mL
- Bouchon : bouchon à vis
- Un fond à enlever et un bouchon pressant pour re-sceller
Colonnes de 20 mL
- Volume maximal : 34 mL (20 mL de lit de résine, 14 mL d’échantillon)
- Volume de résine recommandé : 4 –20 mL
- Tube récepteur : s’adapte à des tubes centrifugeuses coniques standards de 50 mL
- Bouchon : bouchon à vis
- Un fond à enlever et un bouchon pressant pour re-sceller
Applications
- Purification d’affinité, chromatographie d’affinité
- Immunodéplétion
- Résines échangeuses d’ions
- Filtration sur gel, désalage, échange de tampons
Spécifications
Spécifications
| Volume du lit | 2 mL |
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Gamme de produit | Pierce |
| Quantité | 25 colonnes |
| Catégorie | Colonne de centrifugation |
| Volume d’échantillon | 3 mL |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Type de colonne | Colonne vide, filtre en polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.