missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piceid 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Piceid |
| Point de fusion | 226 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Resveratrol 3-Glucoside, 4′C,5-Dihydroxystilben-3-yl beta-D-Glucopyranoside, Polydatin |
| Poids de formule | 390.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |