missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide phytique (environ 50% en eau, environ 1,1 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phytic Acid (ca. 50% in Water, ca. 1.1mol/L) |
| Couleur | Non désigné |
| Poids de formule | 660.03 |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2516 |
| RTECSNumber | NM7525000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |