missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalimide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phthalimide |
| Point de fusion | 234 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 147.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0079 |
| RTECSNumber | TI3920000 |
| TSCA | Oui |