missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phthalide |
| Point de fusion | 75°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 134.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0018 |
| RTECSNumber | TI3520000 |
| TSCA | Yes |