missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Phénylthio)acétonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (Phenylthio)acetonitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 149.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AM1900000 |
| TSCA | Non |