missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phényl Triméthylsilylméthyl sulfone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Phenyl Trimethylsilylmethyl Sulfone |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 228.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Safety and Handling
| TSCA | Non |