missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther phénylique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenyl Ether |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 258 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 170.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0650 |
| RTECSNumber | KN8970000 |
| TSCA | Oui |