missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phénylchlorothionoformate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenyl Chlorothionoformate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 93 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 172.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |