missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phénoxazine, 98%
Description
La phénoxazine est utilisée comme intermédiaires primaires et secondaires.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La phénoxazine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Soluble dans du méthanol. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants. Conservez dans un contenant bien fermé. Conservez dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri des substances incompatibles.
La phénoxazine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Soluble dans du méthanol. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants. Conservez dans un contenant bien fermé. Conservez dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri des substances incompatibles.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Phenoxazine |
| Point de fusion | 154 °C à 158 °C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 143234 |
| Indice de Merck | 14,7253 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du méthanol. Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 183.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 205-210-8 |
| RTECSNumber | SP7450000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche