missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phénolphtaléine, grade U.S.P./N.F., MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenolphthalein |
| Fourchette de pourcentages d’essai | Grade U.S.P./N.F. |
| Densité | 1,29 g/cm3 |
| Couleur | Du blanc au blanc/jaune |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Cristaux |
| Poids de formule | 318.3 |
| Pourcentage de pureté | 98.78% |
| Niveau | ACS |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 201-004-7 |
| Recommended Storage | Conserver à 2° à 8 °C. |