missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phénolphtaléine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenolphthalein |
| Point de fusion | 262 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 318.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1152 |
| RTECSNumber | SM8380000 |
| TSCA | Oui |