missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laxco Microscope numérique à contraste de phase avec tablette à écran tactile
Description
- Tête intégrée numérique
- Nez à objectif à 4 positions
- Écran tactile intégré avec stockage
- Caméra couleur intégrée 5MP avec logiciel SeBaView
- Capturez, examinez, mesurez, imprimez, annotez et sauvegardez facilement les images sur la tablette intégrée
- Téléverser des images dans SeBaShare le stockage en nuage ou sauvegarder directement sur un disque externe USB
- Planifier APO, planifier fluor ou planifier des objectifs achromatiques infini
- 10x, 20x, 40x (scellés et 100x objectifs de recherche en phase de planification pétrolière avec glisseurs de phase
- Objectifs parcentrés et parfocaux
- Mécanisme de mise au point à crémaillère et pignon pour un contrôle de mise au point fluide
- Étage X/Y sans rack à fil
- Illumination complète Koehler avec diaphragme de champ et d’iris
Spécifications
Spécifications
| Eyepiece | 10X/20 mm, avec protège-œil pliable |
| Head Style | Écran |
| Lighting Type | DEL, ajustable |
| Magnification Power | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Model | SeBa2-PH1 |
| Objective Types | Contraste de phase du plan infini |
| Product Type | Ensemble du système de microscope numérique |
| Voltage | 100/115/220/230 V |