missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ PH111 pH/mV Kit d’établi facile à nettoyer Bio PROMO
Description
Mesurez le pH ou l’ORP simultanément avec mV et température à l’aide du calculateur d’établi Orion Lab Star PH111 pH/mV. Doté d’un grand écran rétroéclairé pour une visibilité facile et d’un espace réduit pour économiser de l’espace sur le banc, ce pH-mètre est idéal pour des tests en laboratoire simplifiés et abordables. Utilisez les indicateurs de stabilisation et de prêt à l’écran pour aider à identifier quand les relevés du pH-mètre et du compteur ORP sont terminés. Consultez les journaux actifs de pH, ORP et d’étalonnage de température avec date et heure, enregistrez les mesures clés à l’aide du journal de données de 500 points avec date et heure, et envoyez tous les journaux vers une imprimante ou un ordinateur.
Caractéristiques du pH-mètre Orion Lab Star PH111
- Mesure de pH abordable pour simplifier le pH et les tests ORP
- L’affichage affiche simultanément le pH, mV et la température pour une enregistrement précis des données
- Mesurer de -2,000 à 18,000 pH, -2000,0 à +2000,0 mV et -5,0 à 105,0 °C ou 23,0 à 221,0 °F pour assurer des capacités de mesure complètes
- Effectuez des calibrations de pH d’un à cinq points, des calibrations ORP d’un point et des ajustements de température à un point pour une conformité compétente aux SOP
- Un grand écran rétroéclairé de 5 pouces facilite la visualisation et l’enregistrement des mesures
- Une petite empreinte de compteur permet d’économiser de l’espace précieux sur le laboratoire
- Des indicateurs de stabilisation à l’écran et de préparation aident à identifier quand les relevés sont terminés
- L’icône d’état de l’électrode pH aide à assurer une performance fiable de l’électrode
- Les données et journaux d’étalonnage avec date et heure soutiennent la GLP conformité
- Consultez les journaux d’étalonnage actif du pH, de l’ORP et de la température avec date et heure afin d’assurer des mesures précises et reproductibles
- Utilisez un journal de données de 500 points avec date et heure pour enregistrer les mesures clés
- Envoyez les données et les journaux d’étalonnage vers une imprimante ou un ordinateur pour un stockage de données à long terme
- Certifications : CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Compteurs et trousses de compteurs
- LSTAR1110 est l’option de mesure de pH et de support, qui vous permet d’acheter votre électrode de pH séparément
- LSTAR1115 est l’option standard de kit de mesureur de pH pour les échantillons de pH courants tels que l’eau potable, l’eau du robinet, les tampons (non-TRIS) et l’utilisation générale des élèves
- LSTAR116 est l’option de kit bio-pHmètre facile à nettoyer, pour les échantillons de pH contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants pouvant interférer avec le chlorure d’argent; l’électrode de pH rechargeable incluse est facile à nettoyer et à restaurer
- LSTAR117 est l’option de kit bio-pHmètre à faible entretien, destinée aux échantillons de pH contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants pouvant interférer avec le chlorure d’argent; L’électrode de pH remplie de gel incluse est facile à entretenir et facile à utiliser
- LSTAR1118'est l’option de kit de mesureur de pH d’échantillon difficile, pour des échantillons de pH épais, visqueux ou semi-solides, incluant les aliments, les boissons, les eaux usées, les émulsions, les sols, les boues, les solides en suspension ou les boues
Specifications
Specifications
| Aperçu général | Kit bio Orion Lab Star PH111 pour pH/mV facile à nettoyer |
| Résultats | Ordinateur ou imprimante (STARA-106) |
| Comprend | GD9156BNWP électrode pH à corps époxy à double jonction réchargeable 927007MD, sonde de température ATC en acier inoxydable 916099 tampon pH 4/7/10, solution de stockage et de nettoyage, compteur kit de 60 mL avec support d’électrode, câble PC, adaptateur secteur universel |
| Précision (température) | ±0,3 °C (±0,5 °F) |
| Détails de la gestion des données | Transférer un ou tous les points de données à l’imprimante ou à l’ordinateur |
| Précision (mV) | ±0,2 ou ±0,05%, selon ce qui est le plus élevé |
| Précision (pH) | ±0,005, ±1 LSD |
| À utiliser avec (application) | Option de kit de mesure de pH facile à nettoyer Bio , pour des échantillons contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants pouvant interférer avec le chlorure d’argent; L’électrode de pH rechargeable incluse est facile à nettoyer et à restaurer |
| Modes de mesure | pH/mV/température, ORP avec mV et température |
| Étalonnage | pH, ORP, Température |
| Show More |