missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micro Essential Lab Recharges de papier pour test de pH pour Hydrion™ distributeurs
Description
Hydrion™ Le papier pH est un papier à usage général. Voici un exemple de ses diverses applications du pH :
- Démonstrations en classe
- Laboratoires hospitaliers
- Laboratoires généraux
- Essais industriels
- Service alimentaire
- Essais de sécurité
- Tests d’urgence
- Essais agricoles
Chaque kit contient 5 rouleaux de papier test de 15 pieds et un tableau des couleurs correspondant. Permet environ 5000 tests.
Instructions
Il suffit d’arracher une petite bande de papier pour le pH, de tremper dans la solution testée, puis de comparer instantanément la couleur obtenue avec le tableau de couleurs du pH correspondant.
Spécifications
Spécifications
| Plage de pH | 1 à 12 |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Hydrion™ les distributeurs |
| Comprend | Papier pH, tableau des couleurs correspondant |
| Nb de tests | 5 000 tests |
| Quantité | 5 Pk. |
| Catégorie | Papier indicateur de pH à grande plage |
| Dimensions (L x P) | 4,6 m x 0,55 cm (15 pi x 0,21 po) |
| Longueur (impériale) | 15 ft. |
| Longueur (métrique) | 4.6 m |
| Largeur (impériale) | 0,21 po. |
| Afficher plus de résultats |
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou affection. Veuillez consulter un médecin pour diagnostiquer et traiter toute condition médicale.