missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Spectrophotomètres de la série PFXi-880

Numéro de catalogue. 09534852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Spectrophotomètre
À utiliser avec (application):
Mesure de la couleur
Pour les solutions sucrées et les sirops
Comprend:
Kit RCMSi, IHU, cellules optiques
Pack RCMSi, cellules optiques
RCMSi Pk, piles optiques, lampe
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie À utiliser avec (application) Comprend
09534852 Spectrophotomètre Mesure de la couleur Kit RCMSi, IHU, cellules optiques
09534850 Spectrophotomètre Pour les solutions sucrées et les sirops Kit RCMSi, IHU, cellules optiques
09534851 Spectrophotomètre Mesure de la couleur RCMSi Pk, piles optiques, lampe
09053350 Spectrophotomètre Pour les solutions sucrées et les sirops Pack RCMSi, cellules optiques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 09534852 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 1378806H

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Instrument, logiciel compatible Windows, lampe de rechange, instructions, pack de démarrage RCMSi et Lovibond™ cellules en verre optique

Avec la technologie RCMSi (Remote Calibration & Maintenance Service) pour l’étalonnage et le service à distance via Internet sans quitter le plateau de travail

  • Mesure automatique et non subjective des couleurs
  • Construction en acier robuste, résistante chimiquement
  • Amovible, 6 pouces. Chambre d’échantillonnage (153 mm)
  • Peut gérer des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
  • La sortie se conforme à GLP la date, l’heure, l’échantillon et l’identifiant utilisateur
  • Disponible avec un chauffage intégré optionnel pour des échantillons comme les graisses ou les cires dont la température doit être maintenue au-dessus du point de fusion de façon constante

  • Avec le choix des échelles de couleur
  • Fourni avec un logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
  • Capacité de mise à niveau à distance

PFXi-880/CIE

  • Pour des échantillons transparents
  • Échelles de couleur : CIE L™ a™ b, CIELAB (L™ C™ h), Différence de couleur Delta E™ , Données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, Test de lavage acide (ASTM D848), Densité optique (Absorbance)
PFXi-880/S
  • Pour les sirops de sucre et les solutions
  • Échelles de couleur : CIE L™ a™ b, Différence de couleur Delta E™ , Indice de couleur ICUMSA (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), Couleur RYBN, Données spectrales, coordonnées de chromaticité xyY, valeurs tristimulus XYZ, Densité optique (Absorbance)

PFXi-880/CIE : Produits chimiques, huiles et gras comestibles, revêtements, eau et eaux usées, aliments et boissons, produits ménagers, huiles et cires pétrolières, plastiques, solutions sucrées, sirops et miel, produits pharmaceutiques et cosmétiques, bières, malts et caramels, médical et clinique. PFXi-880/S : Solutions de sucre, sirops et miel.

Spécifications

Certifications/Conformité AOCS, ISO, ASTM
Raccordements USB, LAN, RS232
Affichage Graphique couleur
Source lumineuse Halogène de tungstène
Bande passante spectrale 10 nm
Catégorie Spectrophotomètre
Tension 90/240 V
À utiliser avec (application) Mesure de la couleur
Hauteur (impériale) 6,69 po
Hauteur (métrique) 17 cm
Comprend Kit RCMSi, IHU, cellules optiques
Longueur (impériale) 19,6 cm (7,7 po)
Longueur (métrique) 19.6 cm
Durée de mesure >30 sec
Modèle PFXi-880/CIE
Longueur du trajet optique 0,1 à 153 mm
répété(e), répétiti(f)(ve) Chromaticité (x y) - ±0,0002; ΔE - 0,2
Réponse spectrale 420 à 710 nm
Poids (impériale) 16 lb.
Poids (métrique) 7.7 kg
Largeur (impériale) 20,27 pouces.
Largeur (métrique) 51.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats