missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perylene, 98+%
Description
Le périylène est utilisé comme agent fluorescent et chimiluminescent dans la cytochimie des membranes. Elle sert de matériau dopant émettant du bleu dans les diodes lumineuses organiques. Il trouve une application comme photoconducteur organique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le périlène est utilisé comme agent fluorescent et chimiluminescent en cytochimie des membranes. Elle sert de matériau dopant émettant du bleu dans les diodes lumineuses organiques. Il trouve une application comme photoconducteur organique.
Solubilité
Soluble en chloroforme, disulfure de carbone et benzène. Légèrement soluble dans l’alcool et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Le périlène est utilisé comme agent fluorescent et chimiluminescent en cytochimie des membranes. Elle sert de matériau dopant émettant du bleu dans les diodes lumineuses organiques. Il trouve une application comme photoconducteur organique.
Solubilité
Soluble en chloroforme, disulfure de carbone et benzène. Légèrement soluble dans l’alcool et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Perylene |
| Point de fusion | 276 °C à 280 °C |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1911335 |
| Indice de Merck | 14,7184 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble en chloroforme, disulfure de carbone et benzène. Légèrement soluble dans l’alcool et l’éther éthylique. Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 252.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-900-9 |
| RTECSNumber | SE3794000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche