missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Pointes robotiques multisonde
Description
- Sur portoir
- Embouts noirs et transparents disponibles
- Avec la détection de niveau liquide
- Embouts non stériles et pré-stérilisés
- Inserts de couleur bleu, rouge et vert pour racks
Order Info
96 embouts/rack, 10 racks/pack, 5 packs/valise
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 50 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Noir |
| Couleur de portoir | Vert |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNAse sans RNAse apyrogènes |
| Format | Portoir |
| Type de cône | Automatisation, Détection des niveaux liquides, Rond |
| Emballage | SBS Portoir |
| Afficher plus de résultats |