Learn More
Perfex™ Brosses de sol
Description
Exige
Nécessite une poignée en polymère ajustable 19-042-037 ou 19-042-040 (vendue séparément).
Les fibres de polypropylène durables sont fusionnées à un bloc polymère résistant aux impacts élevés, éliminant ainsi les problèmes de rechute des fibres et de contamination aux points d’attache. Un design de douille unique verrouille instantanément la brosse fermement à un manche. Le bloc et les fibres sont non conducteurs et non absorbants, imperméables à la graisse, à l’eau, aux solvants, aux produits pétroliers et aux désinfectants.
Order Info
Disponible avec une poille douce ou rigide. Les deux offrent un choix de largeurs : 18 et 24 po. (46 et 61 cm). Existe en bleu, rouge et blanc pour isoler rapidement et visuellement les zones d’utilisation.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Brosse de sol à balayage doux |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Pour balayer des particules très fines et moyennes sur des planchers lisses et résistants, vinyle, linoléum, terrazzo, marbre, carreaux, bois fini et béton lisse |
| À utiliser avec (équipement) | Poignée polymère ajustable |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Longueur (métrique) | 46 cm |
| Matériau | Fibre de polypropylène |
| Modèle | Soils doux et balayants |