missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’acide perchlorique, N/10 (0,1N) (certifié), Fisher Chemical™
Description
EcoSafPak™ Système d’emballage écologique fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables par un fournisseur certifié SFI.
Spécifications
Spécifications
| pH | 0.1 |
| Nom ou substance chimique | Perchloric Acid Solution |
| Couleur | Incolore |
| Nom Remarque | N/10 (0.1N) |
| Concentration | 0,0995 à 0,1005N |
| Densité | 1.060g/cm³ |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Traçabilité NIST | Numéro de lot utilisé (norme KHP) |
| Quantité | 4 L |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 8, : Corrosive |