missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentyltriethoxysilane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentyltriethoxysilane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 205 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 234.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2052&(2)-2053 |
| RTECSNumber | VV4750000 |
| TSCA | Oui |